https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FBSCEZ-3BLT-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnd1pDOHhNRFF5TWpRNU1USTRNelE0Tmk5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa0pUUTBWYVh6TkNURlJmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWQyNThmZjE2OTUyOWNmNmIwZTVhMDZjNTcxOWI1NTI4MjBmYWNjMjliMTEyMmZlMWJiMjA0NGJmYzBiMTIy
DODGE
DODGE
FB-SCEZ-012-SHCR
DODGE DODGE
描述
DODGE FB-SCEZ-012-SHCR
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 3/4" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FB-SCEZ-012-SHCR
BDI部件号
262206
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-SCEZ-012-SHCR/p/262206
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476481544
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-012-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.2
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 3/4" Bore; 7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Stainless Steel; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.156英寸 | 29.362毫米