DODGE
DODGE
FB-SCM-111-NL ; 068840
DODGE DODGE
描述
DODGE FB-SCM-111-NL ; 068840
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-11/16" Bore; 1.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FB-SCM-111-NL ; 068840
BDI部件号
24732675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB-SCM-111-NL-;-068840/p/24732675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476313357
重量 / Kilogram
2.585
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
INS-SCM-111
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
068840
重量/磅
5.7
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-11/16" Bore; 1.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米