https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-4BLT-RD-CC-CI-FB200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobU1TOHhNREl3T0Rjek5EVTNOalkzTUM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZORUpNVkY5U1JGOURRMTlEU1Y5R1FqSXdNRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8YjE5N2NiNmY3MWE3YzYyOTE2NDg0ZGJiM2I1ODdhY2VmMzBhNmY3NTY2NzMwMTg5MDViYWQ0OGVmZWM2MmFjYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-4BLT-RD-CC-CI-FB200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM0NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobU1TOHhNREl3T0Rjek5EVTNOalkzTUM5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZORUpNVkY5U1JGOURRMTlEU1Y5R1FqSXdNRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8YjE5N2NiNmY3MWE3YzYyOTE2NDg0ZGJiM2I1ODdhY2VmMzBhNmY3NTY2NzMwMTg5MDViYWQ0OGVmZWM2MmFjYw
LINKBELT
LINKBELT
FB22432H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FB22432H
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
制造商部件号
FB22432H
BDI部件号
572738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB22432H/p/572738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327026462
重量 / Kilogram
4.983
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22432HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB22432H
制造商内部编号
5802646
重量/磅
10
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
内圈长
3.125英寸 | 79.38毫米
螺栓间距
4.063 英寸 | 103.2 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米