https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FB4S-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc5ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJobVlTOHhNREl3T0Rjek5EZ3pPRGd4TkM5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSa0kwVTE4MFFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGFkN2IwZTRjYmY3ZDFmZGNkNmQ0MTIwNWQzZDcyYWI5YTRhYTYxOTk1OTk0NzJlZWU4N2ZiY2Q2ZmE3YmQ4YzY
LINKBELT
LINKBELT
FB22456E7
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FB22456E7
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/2" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
FB22456E7
BDI部件号
575171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB22456E7/p/575171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699539363
重量 / Kilogram
17.89
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22456E7L
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB22456E7
制造商内部编号
0153936
重量/磅
39
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-1/2" Bore; 9-1/2" Bolt Circle Diameter; 6-23/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓间距
6.719 英寸 | 170.663 毫米
螺栓分布圆名义直
9.5英寸 | 241毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.12毫米