对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FB22459H https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-ZF2115-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJobU55OHhNREl3T0Rjek5EY3dOemMwTWk5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZXa1l5TVRFMVh6UkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDhiMzVjZDg5YTJkYjJhNTNhYjFkYWI2YWNhMzU5MGYzY2Y3NGRhOTFlMmRlOTBiMDY2MjFmMDNjNjcxNWFlN2U
581432 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

FB22459H

描述

LINKBELT FB22459H

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-11/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal

制造商部件号

FB22459H

BDI部件号
581432

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327026752
重量 / Kilogram
26.762
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22459HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FB22459H
制造商内部编号
5802675
重量/磅
59
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 3-11/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
7.594 英寸 | 192.88 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
螺栓分布圆名义直
10.7英寸 | 272.8毫米
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新