LINKBELT
LINKBELT
FB22639HHCK81A
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FB22639HHCK81A
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-7/16" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4-49/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
制造商部件号
FB22639HHCK81A
BDI部件号
572835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FB22639HHCK81A/p/572835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210064860
重量 / Kilogram
7.82
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B639L
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Closed End Cap
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
FB22639HHCK81A
重量/磅
17.24
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-7/16" Bore; 6.8" Bolt Circle Diameter; 4-49/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
螺栓分布圆名义直
6.8英寸 | 171.5毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
3.28英寸 | 83.312毫米
螺栓间距
4.766 英寸 | 121.06 毫米