LINKBELT
LINKBELT
FBB22439HHCK81A
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FBB22439HHCK81A
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Bracket; 2-7/16" Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; High Test Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
制造商部件号
FBB22439HHCK81A
BDI部件号
572774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FBB22439HHCK81A/p/572774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699700206
重量 / Kilogram
4.581
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Flange Bracket
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
High Test Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22439HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Closed End | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FBB22439HHCK81A
制造商内部编号
0170020
重量/磅
17.5
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Flange Bracket; 2-7/16" Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; High Test Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Floating Labyrinth Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米