https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODFBXXXX-FCE-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmhMMmd4T1M4eE1EYzJOemt5TURBM01EWTROaTlKVGtSRVQwUkdRbGhZV0ZoZlJrTkZYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjMjFlYmIwZDI0NDFiY2Q5OTVjNzIzNTM0MTM4YzU1N2Q5YWYyN2IwNWMxZTUyY2I5NTcwZWQ4Mzk3MmM3YzM5
DODGE
DODGE
FC-E-415R
DODGE DODGE
描述
DODGE FC-E-415R
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-15/16" Bore; 12.9" Bolt Circle Diameter; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
制造商部件号
FC-E-415R
BDI部件号
240748
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC-E-415R/p/240748
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475698073
重量 / Kilogram
58.06
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact Land Riding
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Optional E-Tect Seal
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC-E-415R TYPE E-XTRA
制造商内部编号
023147
重量/磅
130
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 4-15/16" Bore; 12.9" Bolt Circle Diameter; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
壳体导向深
1.75英寸 | 44.45毫米
壳体导向直
11英寸 | 279.4毫米
螺栓分布圆名义直
12.9英寸 | 327.7毫米
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米