![FC-IP-400LE](/medias/INDDODFBXXXX-FCIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJobU55OHhNRFF5TWpRME9EZzRNVFk1TkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa05KVUY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxZDE1Y2NhN2U3YjFjMzlkYTM4ZDBkOWE5MjRhZGVhMGRiNDg0MThlNzgzNGRiZWFkZTJmMDA2NjlhMTkyZGE)
![FC-IP-400LE](/medias/INDDODFBXXXX-FCIP-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJobU55OHhNRFF5TWpRME9EZzRNVFk1TkM5SlRrUkVUMFJHUWxoWVdGaGZSa05KVUY4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMxZDE1Y2NhN2U3YjFjMzlkYTM4ZDBkOWE5MjRhZGVhMGRiNDg0MThlNzgzNGRiZWFkZTJmMDA2NjlhMTkyZGE)
DODGE
DODGE
FC-IP-400LE
DODGE DODGE
描述
DODGE FC-IP-400LE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
制造商部件号
FC-IP-400LE
BDI部件号
246979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC-IP-400LE/p/246979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475310821
重量 / Kilogram
17.969
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-400L
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Has Flinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC-IP-400LE
制造商内部编号
069928
重量/磅
39.58
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
壳体导向直
8.125英寸 | 206毫米
内圈长
4.703英寸 | 119.456毫米
螺栓间距
6.625 英寸 | 168.275 毫米
螺栓分布圆名义直
9.4英寸 | 238毫米
壳体导向深
1.469英寸 | 37.313毫米