对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FC1DEC https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-HCFC-4BLT-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmd3WkM4eE1EYzJOak00T1Rrek5qRTFPQzlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlNFTkdRMTgwUWt4VVgwVkRRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTU2MzFjMGQ5MmVlMTA0NTUzZjRlZmFiMjhhZmE4ZjE1Mjk0NDkzNWYyNmNkMzRlZGVlMjQxYmQzMDMyZTFkMg
19205488 法兰带座轴承 

RHP BEARING RHP BEARING

FC1DEC

描述

RHP BEARING FC1DEC

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FC1DEC

BDI部件号
19205488

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 34

品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176929823
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1025-1DEC
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.9
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 2-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
2.756英寸 | 70毫米
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米
壳体导向深
0.394英寸 | 10毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新