RHP BEARING
RHP BEARING
FC2.1/4
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING FC2.1/4
Flange Cartridge Bearing; 2-1/4" Bore; Ball Bearing
制造商部件号
FC2.1/4
BDI部件号
17762349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC2-1-4/p/17762349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023169302
重量 / Kilogram
4.7
Product Group - BDI
M06110
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
10.36173
产品明细
Flange Cartridge Bearing
产品规格
2-1/4" Bore; Ball Bearing
详细描述
Flange Cartridge Bearing; 2-1/4" Bore; Ball Bearing