LINKBELT
LINKBELT
FC3S220E
LINKBELT LINKBELT
描述
MB FC3S220E PFC425K-1-1/4 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/4" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.917" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
FC3S220E
BDI部件号
21443835
详情
497.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC3S220E/p/21443835
单价(不含税)
¥497.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327669539
重量 / Kilogram
1.894
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG220ELPA
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Intermediate Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
10415106
重量/磅
4.18
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-1/4" Bore; 4.1" Bolt Circle Diameter; 2.917" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
3.375英寸 | 85.725毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向深
0.375英寸 | 9.525毫米
螺栓分布圆名义直
4.1英寸 | 105毫米
螺栓间距
2.917 英寸 | 74.1 毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米



