https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FC3Y-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJneFppOHhNREl3T0RjME1EY3dOREk0Tmk5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSa016V1Y4MFFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufDBjYTIxYzVhNmJlOGJkZDY0ZTVjY2ZhOTU3ZDViOTkyM2FlZmY4Yjg0YzIxMjE4NWNhNmM4NzkzYWYyYTY3NzI
LINKBELT
LINKBELT
FC3Y231E3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FC3Y231E3
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
制造商部件号
FC3Y231E3
BDI部件号
580937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FC3Y231E3/p/580937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699051674
重量 / Kilogram
6.804
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YG231E3L
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FC3Y231E3
制造商内部编号
5805167
重量/磅
7.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 1-15/16" Bore; 5.4" Bolt Circle Diameter; 3.8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
壳体导向深
0.625英寸 | 15.875毫米
螺栓分布圆名义直
5.4英寸 | 138毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米
螺栓间距
3.8 英寸 | 96.5 毫米
壳体导向直
4.5英寸 | 114.3毫米