LINKBELT
LINKBELT
FCB22439E
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FCB22439E
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Spring Loaded Lip Seal
制造商部件号
FCB22439E
BDI部件号
573087
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FCB22439E/p/573087
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327027483
重量 / Kilogram
6.91
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22439EL
密封
Spring Loaded Lip
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Extended Inner Race | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FCB22439E
制造商内部编号
5802748
重量/磅
16
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-7/16" Bore; 6-1/2" Bolt Circle Diameter; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Spring Loaded Lip Seal
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
壳体导向深
1英寸 | 25.4毫米
螺栓分布圆名义直
6.5英寸 | 165毫米
壳体导向直
5.512英寸 | 140毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
螺栓间距
4.594 英寸 | 116.7 毫米