https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-FXW-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJoak9DOHhNRFU0TnpFMk1qZ3pOekF5TWk5SlRrUk1MVUpHUWxoWVdGaGZSbGhYWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjYzZDkwMTlmNGZhYzczN2NjMjY0ODRmZGRmZDZhNzZlNDEyOTRlMzBiNWQyYzJiZDI4NmRiYWRmOTNlZWQwMg
LINKBELT
LINKBELT
FXW216M0
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT FXW216M0
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; High Test Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
FXW216M0
BDI部件号
580520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FXW216M0/p/580520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327033620
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
High Test Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
W216L
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Extended Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
FXW216M0
制造商内部编号
5803362
重量/磅
0.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 3" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; High Test Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
螺栓间距
3 英寸 | 76.2 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米