对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

FY 50 WF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFFBXXXX-FY-WF-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJnek1DODVOVGMxTWpneU5UY3pNelF5TG1wd1p3fGY1NWQ4N2NlMjBiNTIxYjNmNDMxNTBmNDlmYzJkNmYzMjRhNTJkMzUzYjhjZDk2OWM0ODY3OGJlNWY5MWQzYzE
1302089 法兰带座轴承 

SKF SKF

FY 50 WF

描述

SKF FY 50 WF

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

FY 50 WF

BDI部件号
1302089

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 3

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570381184
重量 / Kilogram
2.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
15.9 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YEL 210-2F
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
5.51156
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
螺栓间距
4.37 英寸 | 111 毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新