SKF
SKF
FYK 507
SKF SKF
描述
SKF FYK 507
Flanged Bearing Housing; 4 Bolt Square Flange Block; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 118MM Lenght; 35MM Width; 1 Piece Solid; Composite Material
制造商部件号
FYK 507
BDI部件号
1415592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FYK-507/p/1415592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571075013
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
M06110
名称
Housing
关键字串
Flanged Bearing
制造商货号
FYTB 3/4 TF
重量/磅
0.5203
产品明细
Flanged Bearing Housing
产品规格
4 Bolt Square Flange Block; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 118MM Lenght; 35MM Width; 1 Piece Solid; Composite Material
详细描述
Flanged Bearing Housing; 4 Bolt Square Flange Block; 130MM Bolt Circle Diameter; 92MM Bolt Spacing; 118MM Lenght; 35MM Width; 1 Piece Solid; Composite Material