https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCFBXXXX-HCFTS-2BLT-ECC-CI-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaVlpOHhNREEzTmpZME5UazRNakl6T0M5SlRrUkZRa05HUWxoWVdGaGZTRU5HVkZOZk1rSk1WRjlGUTBOZlEwbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzMwNmQ3Yjc5YWVkZGRjOTYwZmRmNWU5N2ZmZDY3OTk0MTc0YmEyZGIzZDc2NTViNWFiNTM5MDNkMjdkYzZlMw
EBC
EBC
HCFL209-27
EBC EBC
描述
EBC HCFL209-27
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
HCFL209-27
BDI部件号
21488800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCFL209-27/p/21488800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.32
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC209-27
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
5.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.844 英寸 | 148.438 毫米