https://www.bdiexpress.com/medias/INDKMLFBXXXX-HCFLU-2BLT-ECC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNVppODVPREF4T1RjeE9USTFNREl5TDBsT1JFdE5URVpDV0ZoWVdGOUlRMFpNVlY4eVFreFVYMFZEUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZhN2U0MTBlYTMwMDlmNTE5MjU3Yzk3ZWM3YWU2MTFiYTBiYTBhMjE1MTNiOTFmMjVlYWEzMmYxMmYxNzAxMDM
KML BEARING
KML BEARING
HCFLU205-16
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING HCFLU205-16
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
HCFLU205-16
BDI部件号
17243846
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCFLU205-16/p/17243846
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC205-16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.32
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-29/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米
螺栓间距
3.906 英寸 | 99.2 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米