

INA
INA
INA RCJY80
INA INA
描述
INA RCJY80 ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 80MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 153MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
制造商部件号
RCJY80
BDI部件号
1177006
详情
1090.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-RCJY80/p/1177006
单价(不含税)
¥1,090.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802822922
重量 / Kilogram
6.47
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
23 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE80KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Grub Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJY80
重量/磅
15.038
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 80MM Bore; 215MM Bolt Circle Diameter; 153MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米
螺栓间距
6.024 英寸 | 153 毫米