对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KFXSS2E20D https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BFBXXXX-KFXSS-OPEN-BK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmcxWWk4eE1EYzJPVGswTURnd056Y3hNQzlKVGtSTUxVSkdRbGhZV0ZoZlMwWllVMU5mVDFCRlRsOUNTMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWZhMGI3ZTg1MTMwMGVlOTJiOTViZDFiZmI5YjNkMzg1YzUyZDBmMmFlNmI2MzU0OGEyZDhhNTIzNDBjYzlmMQ
576261 法兰带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

KFXSS2E20D

描述

LINKBELT KFXSS2E20D

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.61" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

KFXSS2E20D

BDI部件号
576261

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0793699442564
重量 / Kilogram
0.622
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SG2E20EL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Black Housing | Open End | Extended Inner Race | Food Grade Lubrication
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
KFXSS2E20D
制造商内部编号
0144256
重量/磅
1.25
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4.61" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
4.61 英寸 | 117.094 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.13毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新