AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHPFL207-23
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHPFL207-23
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Eccentric Collar; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
KHPFL207-23
BDI部件号
102529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHPFL207-23/p/102529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250110513
重量 / Kilogram
0.653
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
KH207-23
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
KHPFL207-23
重量/磅
1.78
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3-15/16" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Eccentric Collar; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米