AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHTM204-12
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHTM204-12
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
KHTM204-12
BDI部件号
102697
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHTM204-12/p/102697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250106240
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
3 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
KH204-12
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
KHTM204-12
重量/磅
0.6
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Block; 3/4" Bore; 2.8" Bolt Circle Diameter; 2.4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓分布圆名义直
2.8英寸 | 71毫米
螺栓间距
2.4 英寸 | 61 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米