BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
MBP-2 1/2
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR MBP-2 1/2
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 2-1/2" Bore; 8.8" Bolt Circle Diameter; 6-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
MBP-2 1/2
BDI部件号
176157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MBP-2-1-2/p/176157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711646168
重量 / Kilogram
4.251
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NBG35-2-1/2
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
MBP-2 1/2
重量/磅
9.371
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 2-1/2" Bore; 8.8" Bolt Circle Diameter; 6-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
6.378英寸 | 162毫米
壳体导向深
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
2.938英寸 | 74.63毫米
螺栓间距
6.25 英寸 | 158.75 毫米
螺栓分布圆名义直
8.8英寸 | 223.5毫米