https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXFBXXXX-4BLT-SQ-SS-CI-MFS200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoa1lpOHhNREl3T0RjME1qQXhOVEF3Tmk5SlRrUlNSVmhHUWxoWVdGaGZORUpNVkY5VFVWOVRVMTlEU1Y5TlJsTXlNREJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDIxNWRiYTU1ODY1YzBlMGVlMWQyNWViZDdlZmIyNTU2MGE2M2IyMjQ5OTlmNDgzZDQ4YmUzNzQ4NGUyMWRjODg
LINKBELT
LINKBELT
MFS240N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MFS240N
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
MFS240N
BDI部件号
21443853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MFS240N/p/21443853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864806978
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MSG240NLPA
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
11.72
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-1/2" Bore; 8.3" Bolt Circle Diameter; 5-7/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
2.234英寸 | 56.744毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
螺栓分布圆名义直
8.3英寸 | 211毫米