RHP BEARING
RHP BEARING
MSF2.15/16
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING MSF2.15/16
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
制造商部件号
MSF2.15/16
BDI部件号
1191210
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/MSF2-15-16/p/1191210
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023013333
重量 / Kilogram
9.3
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1080-2.15/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
20.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓分布圆名义直
8.5英寸 | 215毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米


