对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MUCNFL206-18CEW https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIFBXXXX-MUCNFL-2BLT-CEW-TP-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnNVppODVOVGMxTWpVek16YzNNRFUwTG1wd1p3fDU1ZDU0MzkyNDgwZDVkMGMwOGIzYzNhNDM0YjY5N2M2YTk4NDcyOTlkNzIwMTMzMWU3Y2I0OTY2ZTg3ZjY4NjU
104918 法兰带座轴承 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

MUCNFL206-18CEW

描述

AMI BEARINGS MUCNFL206-18CEW

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

MUCNFL206-18CEW

BDI部件号
104918

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250365524
重量 / Kilogram
0.458
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MUC206-18
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | 1 Closed And 1 Open Cap | White Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.01
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/8" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
螺栓间距
4.609 英寸 | 117.069 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新