https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-3B-BKT-NA-G-P-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0OTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJoa015OHhNREl5TURZME1qVTJOakUzTkM5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNMEpmUWt0VVgwNUJYMGRmVUY5TVMxOVRVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGI1OWYyN2YzODUwOGY1ODM1NTEzMGEyZTczZDZjZjIwYzE3MTQyYTg4MjAyYzJiYTc3ZWVhMDQ5YWVjYWQ1Mg
EDT CORP
EDT CORP
NA3GB-P-20M-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA3GB-P-20M-LK
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 20MM Bore; 22.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA3GB-P-20M-LK
BDI部件号
20884391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA3GB-P-20M-LK/p/20884391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450935517
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUB7-20M-LK
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Guaranteed Series | Poly-Round Plus Assembly | KleanCap Sleeve | Gray Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.6
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 20MM Bore; 22.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.567英寸 | 39.8毫米
螺栓间距
0.874 英寸 | 22.2 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米