https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-NA-H-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoallTOHhNREl5TURZMU1UUXhNelV6TkM5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlRrRmZTRjh6WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNTcwMjExZTM2MTFhZjBkZGM4Nzc1ZGI4YWI4ZDM5Njc0Y2JjNmViNGU0YmVmZWU5ZDc5NTM1YWJhNTY4YTMx
EDT CORP
EDT CORP
NA4HC3-25M
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA4HC3-25M
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 69.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NA4HC3-25M
BDI部件号
20884587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA4HC3-25M/p/20884587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450941990
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAIUC3-25M
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly-Round Narrow Bearing | Gray Bearing Finish | Blue Housing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 25MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 69.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Shaft Mount; Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
2.752 英寸 | 69.9 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米