https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-3B-BKT-NAU-A-SS-PB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJneE9TOHhNREl5TURZNU1EZzVPRGszTkM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNMEpmUWt0VVgwNUJWVjlCWDFOVFgxQkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc4OTQ1YzU3MDEyN2QwNDA1NTBhMjVkYjIxYjM1MTRmNDBhMGY1NDRiNzk3MTUwMDU1MzUyY2E4NzYzOWQ5ZDA
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKAFB205-14
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKAFB205-14
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 7/8" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NAU4LKAFB205-14
BDI部件号
23242203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAU4LKAFB205-14/p/23242203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450641586
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAU4LK205-14
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hygienic Series | Poly-Round Bearing | KleanCap Stainless Steel Sleeve
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.8
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 7/8" Bore; 1-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
1.125 英寸 | 28.58 毫米
内圈长
1.469英寸 | 37.3毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米