https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2B-NAU-FL-SS-PB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMllTOHhNREl5TURZNU1URXlPRE0xTUM5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa0pmVGtGVlgwWk1YMU5UWDFCQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzhhNThlYzI5ZjE3OTdjMGJmYzY1YmRjMmViYzRjNjAxY2I0NzkwMDAzOWJlNTdmM2MxYmJkY2FiMjgyN2JiOA
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKAFL207-20
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKAFL207-20
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.124" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
NAU4LKAFL207-20
BDI部件号
23242271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAU4LKAFL207-20/p/23242271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450641258
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NAU4LK207-20
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hygienic Series | Poly-Round Bearing | KleanCap Stainless Steel Sleeve
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5.124" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
内圈长
1.685英寸 | 42.8毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
5.124 英寸 | 130.15 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米