https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMFBXXXX-2B-NAU-PLFL-SS-PB-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoa1lTOHhNREl5TURZNU1qTXdOems1T0M5SlRrUlVTVTFHUWxoWVdGaGZNa0pmVGtGVlgxQk1Sa3hmVTFOZlVFSmZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA2YWJiNThjNzdhODFjZWRlNmVmZWFiMGQ1MzIwNzY3Yjk2MDNlNTRlYjU5MjRlZDJkM2ZiOTBiNmJhNzliZDU
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKPLFL210-30
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKPLFL210-30
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Thermoplastic; Sleeve Bearing; Relubricatable
制造商部件号
NAU4LKPLFL210-30
BDI部件号
23241778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAU4LKPLFL210-30/p/23241778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450784436
重量 / Kilogram
1.043
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NAU4LK210-30
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | White Finish | KleanCap Sleeve | Normal Duty | Corrosion Resistant | Food Safe
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.1
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Thermoplastic; Sleeve Bearing; Relubricatable
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
6.188 英寸 | 157.175 毫米
内圈长
2.075英寸 | 52.7毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米