对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

ON4GC7-16-LK https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-ON-G-7-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJneE15OHhNREl5TURZMU9ESTJNakEwTmk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlQwNWZSMTgzWDB4TFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxNzBmNWU2M2JhNWI2MjdlN2FkMGI3M2Y5YzVmMzY5YTk1NmZlYmRmNmNhYTliNmQ3MmU3Y2ZkNjMyZjA3N2Y
21770193 法兰带座轴承 

EDT CORP EDT CORP

ON4GC7-16-LK

描述

EDT CORP ON4GC7-16-LK

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable

制造商部件号

ON4GC7-16-LK

BDI部件号
21770193

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
重量 / US pound
3.58
最低订购量
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
ONIUC7-16-LK
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | KleanCap Sleeve | Blue Bearing Finish | Metal Detectable
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.63英寸 | 41.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新