

EDT CORP
EDT CORP
ON4PE7-20-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP ON4PE7-20-LK
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
ON4PE7-20-LK
BDI部件号
20881571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ON4PE7-20-LK/p/20881571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450921015
重量 / Kilogram
1.624
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
ONIUE7-20-LK
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Poly-Round Bearing | KleanCap Sleeve | Blue Bearing Finish | Metal Detectable
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.58
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3.62" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
3.62 英寸 | 91.948 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米