对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

OWFZ205X7/8S https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFBXXXX-OWFZ-2BLT-SETSCR-EURO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhrT0M4eE1EYzJPRFExTmpJeU1EY3dNaTlKVGtSWVdGaEdRbGhZV0ZoZlQxZEdXbDh5UWt4VVgxTkZWRk5EVWw5RlZWSlBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAyYjE4NmQ3MWQyMTI0OTZlOWUwYWQ2ZGQzMzgzYWVlYmI2NDZkMTQ1NDUzYTgzYzY2ODViYTMxM2FhZmY2MTQ
18128780 法兰带座轴承 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

OWFZ205X7/8S

描述

PT INTERNATIONAL OWFZ205X7/8S

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

OWFZ205X7/8S

BDI部件号
18128780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675103545
重量 / Kilogram
0.999
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.45 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SB205 X 7/8
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.20462
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 7/8" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 3.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
2.362英寸 | 60毫米
螺栓间距
3.9 英寸 | 99.1 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
内圈长
1.06英寸 | 26.924毫米
壳体导向深
0.08英寸 | 2.032毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新