https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAFBXXXX-PCFTR-3BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJoak9DOHhNRFV4TXpjNU1qVXpNalV4TUM5SlRrUkpUa0ZHUWxoWVdGaGZVRU5HVkZKZk0wSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmVhOTYzYjU2YjQxN2ExYjU1ZmNhM2VlZDA4YWI5N2VlMDEwMjhiNDVjYjA3MTNkMzI5YzM5NmIxNDNhNDdkZA
INA
INA
PCFTR40-XL
INA INA
描述
INA PCFTR 40-XL ; 轴承/带座轴承
Flange Block Bearing; 3 Bolt Triangular Flange Block; 40MM Bore; 140MM Bolt Circle Diameter; 121.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
制造商部件号
PCFTR40
BDI部件号
1176481
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCFTR40-XL/p/1176481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802790979
重量 / Kilogram
1.67
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
3 Bolt Triangular Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE40NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
PCFTR40
重量/磅
4.034
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Triangular Flange Block; 40MM Bore; 140MM Bolt Circle Diameter; 121.2MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.8 英寸 | 121.2 毫米
螺栓分布圆名义直
5.5英寸 | 140毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.724英寸 | 43.8毫米