BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PS3-1 1/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PS3-1 1/8
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-1/8" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
PS3-1 1/8
BDI部件号
176074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PS3-1-1-8/p/176074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711645277
重量 / Kilogram
0.622
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NBG15-1-1/8
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
PS3-1 1/8
重量/磅
0.002
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 1-1/8" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.1" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
内圈长
1.141英寸 | 28.981毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
螺栓间距
3.1 英寸 | 78.74 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米