BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PS3-15/16
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PS3-15/16
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
制造商部件号
PS3-15/16
BDI部件号
176071
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PS3-15-16/p/176071
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711645246
重量 / Kilogram
0.382
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Round Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NBG15-15/16
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
0.002
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Round Flange Block; 15/16" Bore; 3" Bolt Circle Diameter; 2.6" Bolt Spacing; 2 Piece Split; Set Screw; Stamped Steel; Ball Bearing; Not Relubricatable; Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
螺栓间距
2.6 英寸 | 66 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米