TIMKEN
TIMKEN
QAAFX26A415SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAFX26A415SET
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Block; 4-15/16" Bore; 14" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
制造商部件号
QAAFX26A415SET
BDI部件号
790461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAAFX26A415SET/p/790461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450136907
重量 / Kilogram
52.21
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QAAFX26A415SET
重量/磅
115
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Block; 4-15/16" Bore; 14" Bolt Circle Diameter; 7" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
内圈长
7.44英寸 | 188.976毫米
螺栓分布圆名义直
14英寸 | 355.6毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米