

TIMKEN
TIMKEN
QAF13A207SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAF13A207SM
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
QAF13A207SM
BDI部件号
766224
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAF13A207SM/p/766224
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450190671
重量 / Kilogram
8.423
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QAF13A207SM
重量/磅
17
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-7/16" Bore; 7.6" Bolt Circle Diameter; 5-3/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓间距
5.375 英寸 | 136.525 毫米
螺栓分布圆名义直
7.6英寸 | 193毫米
内圈长
3.39英寸 | 86.1毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米