对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

QAFLP20A100SN https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhqTkM4eE1EYzJOamc0T0RJM01Ua3dNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5VFVWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWYxMzc5ZDI5ZDUxY2NjYjdjM2VmZjMwMWJjZjdlNjdkMjQ5MDU4Yjc5NTQ2NTYzOWNkZjk4YzFlMzg0ZmI4
783248 法兰带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QAFLP20A100SN

描述

TIMKEN QAFLP20A100SN

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle Diameter; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal

制造商部件号

QAFLP20A100SN

BDI部件号
783248

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450989558
重量 / Kilogram
25.166
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar | With Set Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QAFLP20A100SN
重量/磅
55
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 100MM Bore; 272.8MM Bolt Circle Diameter; 193MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Viton Seal
螺栓间距
7.6 英寸 | 193 毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
螺栓分布圆名义直
10.7英寸 | 272.8毫米
壳体导向直
8.5英寸 | 215.9毫米
内圈长
4.591英寸 | 116.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新