https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-MA-A-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnd015OHhNREl5TURZek1qTTBNalUxT0M5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlRVRmZRVjg1WDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWI0OTRiNzI0NTdkMDI4MmYyYzRhNTZjOTc0YjFiN2MyY2MwZTRlNzRiMmIwNDVlNzRkM2IxOGE5ZDQ0NWI4Ng
EDT CORP
EDT CORP
QB4AC9-25
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB4AC9-25
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-9/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
QB4AC9-25
BDI部件号
20873529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QB4AC9-25/p/20873529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450881142
重量 / Kilogram
1.088
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUC9-25
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | Black-Green Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.4
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-9/16" Bore; 3.9" Bolt Circle Diameter; 2-3/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
内圈长
1.547英寸 | 39.294毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.75 英寸 | 69.85 毫米