https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-QB-G-9-LK-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnMk5TOHhNREl5TURZM01ESTROemt3TWk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlVVSmZSMTg1WDB4TFgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGE4ZGU4OGUzYmZhNTA4NGVlZmFjZDQ3NjY5MmU1MzNiMzk0YTE0MWUwMWQ5NDk3NjNiZjhkZDM1N2IwYTg4ZTY
EDT CORP
EDT CORP
QB4GD9-19-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB4GD9-19-LK
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
QB4GD9-19-LK
BDI部件号
20872975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QB4GD9-19-LK/p/20872975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450881630
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUD9-19-LK
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | KleanCap Sleeve | Black-Green Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Double Lock Collar Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
内圈长
1.867英寸 | 47.422毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米