https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-QB-6A-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnM1l5OHhNREl5TURZM01Ea3hNRFE1TkM5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNa0pmVVVKZk5rRmZPVjlUVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ3Njk1N2NmZDdjMjQ1NGEyZjAwZmU0Zjg0YWE5NzZkYzNkMjg2YmY4MDczZjg5ZjE3ZjY5NjQ5MmY1ODYzZjU
EDT CORP
EDT CORP
QB6AD9-1-3/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB6AD9-1-3/16
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
QB6AD9-1-3/16
BDI部件号
20872305
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QB6AD9-1-3-16/p/20872305
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450874694
重量 / Kilogram
1.27
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUD9-1-3/16
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Small Bolt Pattern | All Round Supreme Bearing | Black-Green Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.8
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
3.56 英寸 | 90.424 毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米