https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-2B-QF-G-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnM01pOHhNREl5TURZM05URXpOelUyTmk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNa0pmVVVaZlIxODVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZDM1M2ZiNGYxODYxMDdmMWRjNzM5OWZkZWVjYjlkMDE2NzQzYzI0ZjliZWQ1OTAxZjQxZDg5NGMxNzM2Y2U3
EDT CORP
EDT CORP
QF2GG9-1-11/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF2GG9-1-11/16
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.84" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
QF2GG9-1-11/16
BDI部件号
20872059
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF2GG9-1-11-16/p/20872059
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450877480
重量 / Kilogram
1.633
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUG9-1-11/16
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
3.6
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 5.84" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
5.84 英寸 | 148.336 毫米
螺栓分布圆名义直
5.8英寸 | 148毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
2.297英寸 | 58.344毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米