https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-3B-BKT-QF-A-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJobU1TOHhNREl5TURZM05qYzNOVGsyTmk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZNMEpmUWt0VVgxRkdYMEZmT1Y5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxY2E3MDc4MmE0ZDEzNjAwZDVjMmVhNGU3N2NlYWVkNDZmMGYyMWFjN2U4ODAzZjliM2NlOGI5MTE4Y2VlMzc0
EDT CORP
EDT CORP
QF3AC9-25
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF3AC9-25
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-9/16" Bore; 1.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
QF3AC9-25
BDI部件号
20873527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF3AC9-25/p/20873527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450884860
重量 / Kilogram
0.952
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Machined Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUC9-25
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
2.1
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1-9/16" Bore; 1.12" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Machined Stainless Steel; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
1.12 英寸 | 28.448 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.547英寸 | 39.294毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米