https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTFBXXXX-4B-SQ-QF-G-9-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneFppOHhNREl5TURZNE1qa3dNelU0TWk5SlRrUkZSRlJHUWxoWVdGaGZORUpmVTFGZlVVWmZSMTg1WDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzFiYjVlM2I5NThkMjFjN2U5MGM1OGZmN2Q1NTY4NDFiY2RkYzNiZDgyYTNiZTc4YjhiMzYyMDJkODI5ZjA4Mw
EDT CORP
EDT CORP
QF4GH9-1-7/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF4GH9-1-7/8
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4.37" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
QF4GH9-1-7/8
BDI部件号
20872937
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF4GH9-1-7-8/p/20872937
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450886505
重量 / Kilogram
1.905
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUH9-1-7/8
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
All Round Supreme Bearing | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.2
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/8" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 4.37" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Sleeve; Cast Polymer; Sleeve Bearing; Not Relubricatable
螺栓间距
4.37 英寸 | 111 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
内圈长
2.297英寸 | 58.344毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米