https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6TXk4eE1EYzJOakl4TnpNME56RXdNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5UVNVeFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4ZmM4OTIzZjk0NTdmYWVjNDc4ZDJiYTQwODIzMjcwNGNjMDZkNTBlYzUwNDgwNDA2NThmNDIxZjBlMzhhZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-PILT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmtMMmd6TXk4eE1EYzJOakl4TnpNME56RXdNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5UVNVeFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg4ZmM4OTIzZjk0NTdmYWVjNDc4ZDJiYTQwODIzMjcwNGNjMDZkNTBlYzUwNDgwNDA2NThmNDIxZjBlMzhhZGY
TIMKEN
TIMKEN
QMCW20J400SM
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMCW20J400SM ; 轴承/法兰带座轴承
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
制造商部件号
TIMKEN QMCW20J400SM
BDI部件号
790865
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMCW20J400SM/p/790865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450166669
重量 / Kilogram
19.577
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
43
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 4" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
9.4英寸 | 238毫米
壳体导向直
8.125英寸 | 206毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓间距
6.625 英寸 | 168.275 毫米
内圈长
4.59英寸 | 116.586毫米

