

TIMKEN
TIMKEN
QMFXP22J110SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMFXP22J110SET
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 110MM Bore; 327.7MM Bolt Circle Diameter; 163.576MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
制造商部件号
QMFXP22J110SET
BDI部件号
782002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMFXP22J110SET/p/782002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450984553
重量 / Kilogram
24.97
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
6
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
6 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
55
详细描述
Flange Block Bearing; 6 Bolt Round Flange Cartridge; 110MM Bore; 327.7MM Bolt Circle Diameter; 163.576MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
壳体导向直
10.375英寸 | 263.53毫米
内圈长
5.53英寸 | 140.462毫米
螺栓分布圆名义直
12.9英寸 | 327.7毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米