https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIFBXXXX-RL-4BLT-SQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhqTkM4eE1EYzJOamc0T0RJM01Ua3dNaTlKVGtSUlRVbEdRbGhZV0ZoZlVreGZORUpNVkY5VFVWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YWYxMzc5ZDI5ZDUxY2NjYjdjM2VmZjMwMWJjZjdlNjdkMjQ5MDU4Yjc5NTQ2NTYzOWNkZjk4YzFlMzg0ZmI4
TIMKEN
TIMKEN
QVFLP22V315ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVFLP22V315ST
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
制造商部件号
QVFLP22V315ST
BDI部件号
783111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVFLP22V315ST/p/783111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450986946
重量 / Kilogram
23.389
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
QVFLP22V315ST
重量/磅
55
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 10.7" Bolt Circle Diameter; 7.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Teflon Labyrinth Seal
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
螺栓分布圆名义直
10.7英寸 | 272.8毫米
内圈长
4.13英寸 | 104.9毫米
壳体导向直
8.5英寸 | 215.9毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓间距
7.6 英寸 | 193 毫米